GARANT GreenPlus Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 6

Artikel-Nr.: 094338 6
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
764 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
EN 388 4121X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grün / schwarz
Handschuhgröße 6
Stricktechnologie 15G
Verwendung mehrweg
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094338 6
EAN / GTIN 4067263723837
Herstellernummer 094338 6
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen GARANT GreenPlus Handschuhe überzeugen durch deren Nachhaltigkeit bei dennoch hohem Tragekomfort und starker Beständigkeit.
Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh ist zu 85 % (über 54 % an Recyclingmaterial im Endprodukt) aus Recyclingnylongarn hergestellt (gilt für Gr. 9). Dabei ergibt sich eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von 78 g (im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon) pro Paar (gilt für Gr. 9). 15-Gauge-Stricktechnologie für ein sehr gutes Tastgefühl. Innenhand mit leichter Nitril-Beschichtung. Mit Touchscreen-Fähigkeit. Eignet sich sowohl für trockene Arbeitsumgebungen sowie für ölige, schmierige und nasse Bereiche. Mit verstärkter Daumenbeuge zur Erhöhung der Standzeit.
Nachweislich zertifiziert nach GRS (global recycled standard) und RCS (recycled claim standard).

Hinweis:

Umweltfreundliche, 100 % plastikfreie Verpackung. Diese Handschuhe können nur in einer kompletten Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon abgenommen werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb