GARANT GreenPlus Acid Cleaner 500

Artikel-Nr.: 088002 500
(17,00 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Sprühflasche
    Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
    Inhalt 0,5 l
    Farbe transparent
    Form flüssig
    Dichte 1,04 g/cm³
    Siedepunkt 100 °C
    pH-Wert 2,2
    Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Produktart Universalreiniger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 088002 500
    EAN / GTIN 4062406400880
    Herstellernummer 088002 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
    Die kennzeichnungsfreie saure Allzweckwaffe. Entfernt sicher und materialschonend Rost, Kalk und mineralische Verschmutzungen. Mischbar mit Wasser bis 1:10.
    500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
    In der Anwendung den Reiniger auftragen und nach kurzer Einwirkzeit kann der angelöste Schmutz abgewischt oder mit Wasser abgespült werden.
    • Kennzeichnungsfrei.
    • Manuell anwendbar.
    • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb