GARANT GreenPlus Finisher 500

Artikel-Nr.: GG8004 500
Neuheit
Setpreis 10 Stück (16,75 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Sprühflasche
    Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
    Inhalt 0,5 l
    Farbe transparent
    Form flüssig
    Dichte 0,99 g/cm³
    Siedepunkt 80 °C
    Flammpunkt 38 °C
    pH-Wert 11,4
    Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Produktart Universalreiniger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG8004 500
    EAN / GTIN 4067263137825
    Herstellernummer GG8004 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
    Der Entfetter und Finisher für die schnelle tägliche Entfernung von Bearbeitungs- und Korrosionsschutzölen, leichten Wachsen, Emulsionen, Kleberückständen und anderen Verunreinigungen. Erfüllt höchste Sauberkeitsansprüche speziell vor dem Lackieren, Beschichten und Kleben. Drastische VOC-Reduzierung im Vergleich zu konventionellen Lösemitteln.
    500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
    Der Finisher eignet sich als Alternative für Lösungsmittel, Kaltreiniger oder Nitroverdünnungen. Die enthaltenen Korrosionsinhibitoren sorgen für einen temparären Korrosionsschutz. Im Vergleich zu herkömmlichen wässrigen Reinigern erfolgt eine schnellere Verdunstung.
    • Kennzeichnungsfrei.
    • Manuell anwendbar.

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb