Fügeverbindung 6GP38 250 ml

Artikel-Nr.: 088069 250
Rabatt
138,50 €
(452,00 € / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Chemische Basis Methacrylate
    Dynamische Viskosität 3.000 mPas - 6.000 mPas
    Dichte 1,09 g/cm³
    Form flüssig
    Flammpunkt 100 °C
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
    Handfestigkeit nach 5 min - 15 min
    Funktionsfestigkeit nach 1 h - 3 h
    Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend
    Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
    geeignet für Material Metall
    geeignet für Einsatzbereich Fügeverbindung; Gewindedichtung
    für Gewindegröße M bis M36
    maximales Spaltmaß 0,25 mm
    Festigkeitsklasse hochfest
    minimales Losbrechmoment 40 Nm
    Farbe grün
    Füllmenge 250 ml
    Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
    Serie GreenPlus
    Produktart Fügeprodukt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 088069 250
    EAN / GTIN 4062406423582
    Herstellernummer 088069 250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).
    Typ 6GP38. Schnell aushärtendes Universalprodukt mit höchster Festigkeit für statische Scherbeanspruchungen und dynamischen Belastungen. Zur Befestigung von Zahnrädern, Riemenscheiben, Rotor-Wellen-Verbindungen an Elektromotoren.

    Hinweis:

    Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb