Hand-Kniehebelpresse, Typ: 5

Artikel-Nr.: 086760 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung keine Energieversorgung
Ausladung 90 mm
Höhe ohne Handhebel 420 mm
Anzahl T-Nuten nach DIN 650 1
T-Nutengröße 10
Druckleistung bei Hub kurz 14
Hublänge lang 40 mm
Breite Tisch 180 mm
Tiefe Tisch 110 mm
Gewicht 20 kg
Breite Grundfläche 180 mm
Tiefe Grundfläche 240 mm
Aufnahmebohrung im Stößel 10 H 7 mm
Einbauhöhe 195 mm
Produktart Kniehebelpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086760 5
EAN / GTIN 2050001743923
Herstellernummer A2001.001
Hersteller/verantwortliche Person GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, hohler Guss-Körper mit großer Standfläche. Standfuß mit 4 Bohrungen zum Befestigen auf der Werkbank etc. Der Presswerkzeug-Aufnahmeschlitten läuft spielfrei in einer Prismenführung und kann in der Höhe verstellt werden. Außerdem lässt sich der Pressenhub (Stößelhub) mittels Stellschraube auf die gewünschte Hubhöhe einstellen. Im Auflagetisch sind T-Nuten 10 mm zum Befestigen von Werkstück-Spannvorrichtungen angebracht.

Verwendung:

Für Präge-, Niet-, Stauch- und Stanzarbeiten sowie zum Biegen, Drücken und Einpressen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Handhebelpressen mit Luftunterstützung im Onlineshop unter Nr. 086761 lieferbar.