• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hand-Kniehebelpresse, Typ: 12

Artikel-Nr.: 086760 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 120 mm
Höhe ohne Handhebel 500 mm
Anzahl T-Nuten nach DIN 650 1
T-Nutengröße 10
Hublänge kurz 23 mm
Druckleistung bei Hub kurz 20
Hublänge lang 45 mm
Druckleistung bei Hub lang 16
Breite Tisch 200 mm
Tiefe Tisch 170 mm
Gewicht 32 kg
Breite Grundfläche 180 mm
Tiefe Grundfläche 310 mm
Aufnahmebohrung im Stößel 10 H 7 mm
Einbauhöhe 240 mm
Produktart Kniehebelpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086760 12
EAN / GTIN 2050001742469
Herstellernummer A3001.001
Hersteller/verantwortliche Person GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, hohler Guss-Körper mit großer Standfläche. Standfuß mit 4 Bohrungen zum Befestigen auf der Werkbank etc. Der Presswerkzeug-Aufnahmeschlitten läuft spielfrei in einer Prismenführung und kann in der Höhe verstellt werden. Außerdem lässt sich der Pressenhub (Stößelhub) mittels Stellschraube auf die gewünschte Hubhöhe einstellen. Im Auflagetisch sind T-Nuten 10 mm zum Befestigen von Werkstück-Spannvorrichtungen angebracht.
Mit umsteckbarem Kniehebelbolzen für unterschiedliche Druckleistung bei unterschiedlichem Hub (siehe Tabelle).

Verwendung:

Für Präge-, Niet-, Stauch- und Stanzarbeiten sowie zum Biegen, Drücken und Einpressen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Handhebelpressen mit Luftunterstützung im Onlineshop unter Nr. 086761 lieferbar.