Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hand-Kniehebelpresse mit Luftunterstützung, Druckkraft: 4kN

Artikel-Nr.: 086761 4

Variante und Stückzahl wählen

Druckkraft (kN) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086761 4
Herstellernummer 4KN HKP/L DS/31766
Hersteller/verantwortliche Person GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Handhebelpresse mit Luftunterstützung und definiertem Start 4kN HKP/L-DS.
Druckkraft 4 kN (Betriebsdruck 7,7 bar).
Der Pressenschlitten wird durch Handhebel über ein Kniegelenk ausgefahren. In dieser Stellung kann der Werker durch Drücken eines Knopfes oder wahlweise einer leichten Drehbewegung des Handhebels einen 5,9 mm langen pneumatischen Krafthub definiert auslösen.

Verwendung:

Pressen, nieten, stanzen, bördeln, eindrücken.