{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausladung | 160 mm | |
| Höhe ohne Handhebel | 710 mm | |
| Anzahl T-Nuten nach DIN 650 | 2 | |
| T-Nutengröße | 10 | |
| Hublänge kurz | 25 mm | |
| Druckleistung bei Hub kurz | 32 | |
| Hublänge lang | 58 mm | |
| Druckleistung bei Hub lang | 24 | |
| Breite Tisch | 325 mm | |
| Tiefe Tisch | 230 mm | |
| Gewicht | 79 kg | |
| Breite Grundfläche | 300 mm | |
| Tiefe Grundfläche | 420 mm | |
| Aufnahmebohrung im Stößel | 15 H 7 mm | |
| Einbauhöhe | 320 mm | |
| Produktart | Kniehebelpresse |
| Artikelnummer | 086760 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001743749 | |
| Herstellernummer | A4001.001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de |