{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausladung | 90 mm | |
| Höhe ohne Handhebel | 320 mm | |
| Anzahl T-Nuten nach DIN 650 | 1 | |
| T-Nutengröße | 10 | |
| Druckleistung bei Hub kurz | 8 | |
| Hublänge lang | 42 mm | |
| Breite Tisch | 150 mm | |
| Tiefe Tisch | 100 mm | |
| Gewicht | 11,5 kg | |
| Breite Grundfläche | 150 mm | |
| Tiefe Grundfläche | 200 mm | |
| Aufnahmebohrung im Stößel | 10 H 7 mm | |
| Einbauhöhe | 190 mm | |
| Produktart | Kniehebelpresse |
| Artikelnummer | 086760 2,5 | |
| EAN / GTIN | 2050000997099 | |
| Herstellernummer | A1001.001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de |