Beschriftungsgerät LM500TS

Artikel-Nr.: 085500 LM500TS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passende Schriftbandkassette D1
Typ LM500TS
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Energieversorgung Akkubetrieben
mögliche Schriftbandbreiten 6; 9; 12; 19; 24 mm
maximale Schrifthöhe 22 mm
Netzadapter inklusive
Anzahl Schriftgrößen 25
Anzahl Schriftbreiten 2
Anzahl Schriftstile 32
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole 325
Anzahl Textzeilen 1 − 5
Schriftfarbe schwarz
Bandabschneider Ausführung automatisch
Tastaturlayout QWERTZ
Besonderheit USB / Barcode
Gewicht inklusive Akku 800 g
Herstellerbezeichnung Dymo 500 TS
Länge 190 mm
Breite 165 mm
Höhe 95 mm
Produktart Beschriftungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085500 LM500TS
EAN / GTIN 3501170946459
Herstellernummer S0946450

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren Li-Ionen Akku, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten.
Mit Vollfarben-Touchscreen, druckt auch Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung. Profile für bis zu 5 Bediener. USB-Schnittstelle.

Verwendung:

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

Lieferumfang:

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.
LabelManager 500TS-Beschriftungsgerät, Akku-Pack Li-Ionen, Ladeadapter, USB-Kabel.

Hinweis:

  • Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.
  • Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.
  • Nicht in allen Ländern lieferbar.
  • Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb