Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Y

Artikel-Nr.: 085560 Y
(5,57 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    39,00 € / Stück
    (5,57 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    32,50 € / Stück
    (4,64 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schriftbandlänge 7 m
Schriftbandbreite 24 mm
Schriftfarbe schwarz
Bandfarbe gelb
Bandmaterial Polyester
Produktart Schriftband
Typ D1

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085560 Y
EAN / GTIN 5411313537186
Herstellernummer S0720980

Beschreibung

Ausführung:

Wasserabweisende, wiederlösbare Schriftbänder D1.
Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät Nr. 085500 Gr. LM500TS und Gr. Mobile.

Hinweis:

weitere Etiketten finden Sie im Onlineshop.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb