Beschriftungsgerät 4200

Artikel-Nr.: 085500 4200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passende Schriftbandkassette RHINO
    Typ Rhino 4200
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Energieversorgung Akkubetrieben
    mögliche Schriftbandbreiten 6; 9; 12; 19 mm
    maximale Schrifthöhe 13 mm
    Netzadapter Zubehör
    Anzahl Schriftgrößen 7
    Anzahl Schriftbreiten 2
    Anzahl Schriftstile 5
    Anzahl sichtbare Zeichen im Display 11
    Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole 50
    Anzahl Textzeilen 1 − 4
    Schriftfarbe schwarz
    Bandabschneider Ausführung manuell
    Tastaturlayout QWERTZ
    Besonderheit Etikettenspeicher
    Gewicht inklusive Akku 770 g
    Herstellerbezeichnung Rhino 4200
    Länge 181 mm
    Breite 127 mm
    Höhe 62 mm
    Produktart Beschriftungsgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085500 4200
    EAN / GTIN 3501170955970
    Herstellernummer S0955970

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren Li-Ionen Akku, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten.
    Robuster Industrie-Etikettendrucker zur einfachen Beschriftung von Kabeln, Schaltfeldern, Regalen, etc. Direktzugriffstasten für häufig verwendete Zeichen der Elektrotechnik.

    Verwendung:

    Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.
    Ohne Akku und Netzgerät.

    Hinweis:

    • Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.
    • Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb