Beschriftungsgerät, Typ: LM280F

Artikel-Nr.: 085500 LM280F
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passende Schriftbandkassette D1
Typ LM280F
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Energieversorgung Akkubetrieben
mögliche Schriftbandbreiten 6; 9; 12 mm
maximale Schrifthöhe 8,1 mm
Netzadapter inklusive
Anzahl Schriftgrößen 3
Anzahl Schriftbreiten 2
Anzahl Schriftstile 6
Anzahl sichtbare Zeichen im Display 2×14
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole 220
Anzahl Textzeilen 2
Schriftfarbe schwarz
Bandabschneider Ausführung manuell
Tastaturlayout AZERTY
Besonderheit USB
Gewicht inklusive Akku 323 g
Herstellerbezeichnung Dymo 280 AZERTY
Länge 206 mm
Breite 108 mm
Höhe 41 mm
Produktart Beschriftungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085500 LM280F
EAN / GTIN 3501170968956
Herstellernummer S0968950 AZERTY

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren Li-Ionen Akku, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten.
DYMO LabelManager 280 Beschriftungsgerät mit AZERTY-Tastatur.
Mit einer computerähnlichen Tastatur, Schnellformatierungstasten und einem langlebigen, wiederaufladbaren Akku vereinfacht der LabelManager™ 280 Ihre Beschriftungsaufgaben. Die computerähnliche Tastatur eignet sich perfekt für eine schnelle, komfortable und einfache Texteingabe. Und dank der PC- oder Mac®*-Konnektivität können Sie Ihre Etiketten mit Schriften und Grafiken aus Ihrem Computer individuell anpassen. Der LabelManager™ 280 druckt DYMO® D1-Etiketten in den Breiten (6 mm, 9 mm, 12 mm) in einer Vielzahl von Farben - perfekt zum Beschriften von Akten, Regalen, Geräten und mehr.

*Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Verwendung:

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

Lieferumfang:

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.

Hinweis:

  • Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.
  • Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb