Beschriftungsgerät LM360D

Artikel-Nr.: 085500 LM360D
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passende Schriftbandkassette D1
    Typ LM360D
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Energieversorgung Akkubetrieben
    mögliche Schriftbandbreiten 6; 9; 12; 19 mm
    maximale Schrifthöhe 14,9 mm
    Netzadapter inklusive
    Anzahl Schriftgrößen 7
    Anzahl Schriftbreiten 3
    Anzahl Schriftstile 7
    Anzahl sichtbare Zeichen im Display 2×14
    Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole 221
    Anzahl Textzeilen 2
    Schriftfarbe schwarz
    Bandabschneider Ausführung manuell
    Tastaturlayout QWERTZ
    Gewicht inklusive Akku 621 g
    Herstellerbezeichnung Dymo 360D
    Länge 150 mm
    Breite 197 mm
    Höhe 71 mm
    Produktart Beschriftungsgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085500 LM360D
    EAN / GTIN 3501170879528
    Herstellernummer S0879520

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren Li-Ionen Akku, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten.

    Verwendung:

    Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.

    Hinweis:

    • Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.
    • Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb