{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 574 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 23.000 mPas | |
Dichte | 1,15 g/cm³ | |
Form | pastös | |
Flammpunkt | 93,3 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 30 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 6 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; ölbeständig; wasserbeständig; glykolbeständig | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Flächendichtung | |
maximales Spaltmaß | 0,25 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 6 Nm | |
Farbe | orange | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer | 083331 574 | |
EAN / GTIN | 4058093008973 | |
Herstellernummer | 791429 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Flächendichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 574
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
116,50 €
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
116,50 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
|
Dichte | 1,15 g/cm³ | 1,11 g/cm³ | 1,09 g/cm³ | 1,11 g/cm³ | 1,09 g/cm³ |
Farbe | orange | grün | orange | grün | orange |
Festigkeitsklasse | mittelfest | mittelfest | mittelfest | mittelfest | mittelfest |
Form | pastös | flüssig | flüssig | flüssig | flüssig |
Funktionsfestigkeit nach | 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Flammpunkt | 93,3 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |