Flächendichtmittel 5970

Artikel-Nr.: 083331 5970
(28,20 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung LOCTITE 5970
    Chemische Basis Alkoxy-Silikon
    Dichte 1,4 g/cm³
    Form pastös
    Flammpunkt 100 °C
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 200 °C
    Funktionsfestigkeit nach 12 h
    Eigenschaft ölbeständig; vibrationsbeständig
    geeignet für Material Metall; Kunststoff
    geeignet für Einsatzbereich Flanschverbindung
    maximales Spaltmaß 0,25 mm
    Festigkeitsklasse niedrigfest
    minimales Losbrechmoment 7 Nm
    Farbe schwarz
    Füllmenge 50 ml
    Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
    Produktart Dichtmittel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083331 5970
    EAN / GTIN 4058093009062
    Herstellernummer 1811340

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

    Verwendung:

    Silikon. Zum Ersatz von Kork- und Papierdichtungen, vibrationsbeständig.

    Hinweis:

    Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb