Flächendichtmittel 5GP73 50 ml

Artikel-Nr.: 088068 50
(55,40 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Chemische Basis anaerobic methacrylate
    Dynamische Viskosität 35.000 mPas - 60.000 mPas
    Dichte 1,11 g/cm³
    Form flüssig
    Flammpunkt 100 °C
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
    Handfestigkeit nach 5 min - 15 min
    Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
    Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; ölbeständig; wasserbeständig
    Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
    geeignet für Material Metall
    geeignet für Einsatzbereich Flächendichtung; Flanschverbindung
    maximales Spaltmaß 0,2 mm
    Festigkeitsklasse mittelfest
    minimales Losbrechmoment 10 Nm - 20 Nm
    Farbe grün
    Füllmenge 50 ml
    Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
    Serie GreenPlus
    Produktart Dichtmittel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 088068 50
    EAN / GTIN 4062406423551
    Herstellernummer 088068 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet.
    Typ 5GP73. Mittelfeste, thixotrope Flächendichtung zur Abdichtung metallischer Gewindeteile. Abdichtung von Abdeckungen, Flanschen und Flächen. Schnell härtend, leicht flexibler Dichtstoff-Film.

    Hinweis:

    Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb