{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Chemische Basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 35.000 mPas - 60.000 mPas | |
Dichte | 1,11 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 5 min - 15 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h - 6 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; ölbeständig; wasserbeständig | |
Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Flächendichtung; Flanschverbindung | |
maximales Spaltmaß | 0,2 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 10 Nm - 20 Nm | |
Farbe | grün | |
Füllmenge | 250 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Serie | GreenPlus | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer | 088068 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423568 | |
Herstellernummer | 088068 250 |