GARANT GreenPlus Flächendichtmittel 5GP74, Inhalt: 50ml

Artikel-Nr.: 088067 50
Preis pro 1 Stück (55,40 € / 100 Milliliter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 23.000 mPas - 35.000 mPas
Dichte 1,09 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
Handfestigkeit nach 5 min - 20 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; wasserbeständig
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Flächendichtung; Flanschverbindung
maximales Spaltmaß 0,25 mm
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 10 Nm - 20 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe orange
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Serie GreenPlus
Produktart Dichtmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088067 50
EAN / GTIN 4062406423537
Herstellernummer 088067 50
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Typ 5GP74. Zum Abdichten von Flanschen und Flächen. Schnell härtend, leicht flexibler Dichtstoff-Film.
Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb