{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 2.000 W | |
Behältervolumen | 65 l | |
Anschlussnennweite | DN50 mm | |
Länge | 730 mm | |
Breite | 570 mm | |
Höhe | 1.330 mm | |
Kabellänge | 6 m | |
Anzahl Turbinen | 2 | |
Luftvolumenstrom | 100 l/s | |
Vakuum | 220 mbar | |
Arbeitsgeräusch | 70 dB(A) | |
Staubklasse − Sauger | L | |
Gewicht | 43 kg | |
Produktart | Nass- und Trockensauger | |
Ein-/Aus-Schalter | ja |
Artikelnummer | 078522 IVR-L65/20 | |
EAN / GTIN | 4054278695129 | |
Herstellernummer | 9.989-403.0 | |
Hersteller | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |