• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVRL4020-2

Artikel-Nr.: 078522 IVRL4020-2
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.000 W
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Behältervolumen 40 l
Anschlussnennweite DN50 mm
Länge 711 mm
Breite 523 mm
Höhe 960 mm
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 100 l/s
Vakuum 220 mbar
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 37 kg
Art des Filters Flächenfilter
Produktart Nass- und Trockensauger
Nennspannung 240 V
Ein-/Aus-Schalter ja

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078522 IVRL4020-2

Beschreibung

Ausführung:

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne).
  • Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.
  • Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.
  • Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.
  • Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche.
  • Optische Füllstandsanzeige.
  • Leistungsstarke 2,0 kW Saugturbine.

Lieferumfang:

  • Flächenfilter PE L 0,25 m2.
  • Handgriff DN50, gebogen.
  • Standarddüse Silikon DN50.
  • Schlauch PU DN 50 3 m.
  • Siebkorb Edelstahl ⌀ 400 mm 20 L.

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP in unserem E-shop.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb