• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR-L100DP

Artikel-Nr.: 078522 IVR-L100DP
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung IVR-L 100/24-2 Tc M
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.400 W
Behältervolumen 100 l
Anschlussnennweite DN50 mm
Länge 740 mm
Breite 620 mm
Höhe 1.180 mm
Kabellänge 6 m
Anzahl Turbinen 2
Luftvolumenstrom 118 l/s
Vakuum 230 mbar
Arbeitsgeräusch 76 dB(A)
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 59 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078522 IVR-L100DP
EAN / GTIN 4054278275864
Herstellernummer 9.987-887.0

Beschreibung

Ausführung:

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne).
  • Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.
  • Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.
  • Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.
2-motoriger 2,4 kW Industriesauger mit Kippfahrgestell, 100 Liter Edelstahlbehälter und integrierter Fasspumpe zum einfachen und vollständigen Entleeren.

Lieferumfang:

Mit Kippfahrgestell und Entleerungsschlauch mit Füllstandsanzeige. Ohne Zubehör. Passendes Zubehör finden sie unter Nr. 078524, 078529 und 078533.

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP in unserem E-shop.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb