• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVR-L100TC

Artikel-Nr.: 078522 IVR-L100TC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung IVR-L 100/24-2 Tc
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.400 W
Behältervolumen 100 l
Anschlussnennweite DN50 mm
Länge 840 mm
Breite 660 mm
Höhe 1.320 mm
Kabellänge 6 m
Anzahl Turbinen 2
Luftvolumenstrom 148 l/s
Vakuum 230 mbar
Arbeitsgeräusch 68 dB(A)
Staubklasse − Sauger L; L
Gewicht 58 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078522 IVR-L100TC
EAN / GTIN 4054278275840
Herstellernummer 9.987-885.0
Hersteller Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne).
  • Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.
  • Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.
  • Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.
2-motoriger 2,4 kW Industriesauger mit Kippfahrgestell und 100 Liter Behälter.

Lieferumfang:

Mit Kippfahrgestell und Entleerungsschlauch mit Füllstandsanzeige. Ohne Zubehör. Passendes Zubehör finden sie unter Nr. 078524, 078529 und 078533.

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP in unserem E-shop.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb