Milwaukee® Akku-Schlagschrauber 18V, Typ M18FMT2F12

Artikel-Nr.: 074010 M18FMT2F12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18FMT2F12
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 1. Stufe 475 Nm
maximales Drehmoment 2. Stufe 610 Nm
maximales Drehmoment 3. Stufe 745 Nm
maximales Drehmoment 4. Stufe 47 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M22
Schlagzahl 1. Stufe 0 min-1 - 900 min-1
Schlagzahl 2. Stufe 0 min-1 - 2.100 min-1
Schlagzahl 3. Stufe 0 min-1 - 3.100 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außen-Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht 6,3 kg
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074010 M18FMT2F12
EAN / GTIN 4058546346416
Herstellernummer 4933478450

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor, lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischem Mittelhandgriff mit Softauflage. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
  • Kompakte Bauform.
  • Stufe 4 für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb