Milwaukee® Akku-Schlagschrauber 18V, Typ M18ONEFF-1

Artikel-Nr.: 074010 M18ONEFF-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
  • App-Anbindung: OneKey

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
App-Anbindung OneKey
Herstellerbezeichnung M18ONEFHIWF1-802X
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 1. Stufe 530 Nm
maximales Drehmoment 2. Stufe 1.020 Nm
maximales Drehmoment 3. Stufe 1.800 Nm
maximales Drehmoment 4. Stufe 2.033 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M42
Schlagzahl 1. Stufe 0 min-1 - 1.350 min-1
Schlagzahl 2. Stufe 0 min-1 - 1.650 min-1
Schlagzahl 3. Stufe 0 min-1 - 2.100 min-1
Schlagzahl 4. Stufe 0 min-1 - 2.500 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außen-Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1 Zoll
Gewicht 5,9 kg
typische Verwendung Heavy Duty
geeignet für Material Stahl
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074010 M18ONEFF-1
EAN / GTIN 4058546029050
Herstellernummer 4933459733

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor, lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischem Mittelhandgriff mit Softauflage. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
Der weltweit erste 1 Zoll-18-V-Akku-Schlagschrauber FUEL™ liefert bis zu 2033 Nm Drehmoment bei kompakter Abmessung und benötigt hierfür weder Kabel noch Druckluft. Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die reproduzierbaren Ergebnisse der gewählten Drehmomenteinstellung. Mit neuem High-Output™ 8,0 Ah Akku.
  • ONE KEY™ App zur Individualisierung der Werkzeugeinstellungen.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security ermöglicht unter anderem die Anzeige der letzten Position des Gerätes.

Vorteil:

DRIVE CONTROL™.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × Li-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box, Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb