Milwaukee® Akku-Schlagschrauber 18V, Typ M18FQID

Artikel-Nr.: 074010 M18FQID
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18FQID-502X
Typ M18FQID
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 1. Stufe 40 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M14
Schlagzahl 1. Stufe 0 min-1 - 1.800 min-1
Schlagzahl 2. Stufe 0 min-1 - 2.900 min-1
Schlagzahl 3. Stufe 0 min-1 - 3.700 min-1
Schlagzahl 4. Stufe 0 min-1 - 3.700 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil HEX (E 6,3)
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
Gewicht 1,8 kg
maximale Vibration nach EN 12 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Stahl
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074010 M18FQID
EAN / GTIN 4002395277636
Herstellernummer 4933451790

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor, lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischem Mittelhandgriff mit Softauflage. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex Akku-Impulsschrauber.
  • Im Ölbad gelagertes Schlagwerk mit FLUID-DRIVE™ Technologie für besonders geräuscharmes Arbeiten und einer Verlängerung der Lebensdauer.
  • In Schaltstufe 4 drosselt das Gerät automatisch die Leerlaufdrehzahl, ideal z.B. für Blechschrauben.

Vorteil:

Impulsschrauber mit REDLINK PLUS™-Elektronik.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × Li-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box, Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb