Milwaukee® Akku-Schlagschrauber 18V, Typ M18ONEFFDS

Artikel-Nr.: 074010 M18ONEFFDS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • App-Anbindung: OneKey

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
App-Anbindung OneKey
Herstellerbezeichnung M18 ONEFHIWF1DS-121C
Anzahl enthaltener Akkus 1
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 1. Stufe 1.180 Nm
maximales Drehmoment 2. Stufe 1.254 Nm
maximales Drehmoment 3. Stufe 1.966 Nm
maximales Drehmoment 4. Stufe 2.576 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M42
Schlagzahl 1. Stufe 0 min-1 - 750 min-1
Schlagzahl 2. Stufe 0 min-1 - 930 min-1
Schlagzahl 3. Stufe 0 min-1 - 1.200 min-1
Schlagzahl 4. Stufe 0 min-1 - 1.440 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außen-Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1 Zoll
Gewicht 11,1 kg
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074010 M18ONEFFDS
EAN / GTIN 4058546324681
Herstellernummer 4933472072

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor, lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischem Mittelhandgriff mit Softauflage. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
M18 FUEL™ ONEKEY™ 1 Zoll-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte. DRIVE CONTROL ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
  • ONE KEY™ App zur Individualisierung der Werkzeugeinstellungen.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security ermöglicht unter anderem die Anzeige der letzten Position des Gerätes.

Lieferumfang:

1 × M18 HB12 12,0 Ah Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb