Li-Ion System M18B5, 5,0 Ah, Akkutyp: MB18

Artikel-Nr.: 073816 MB18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
487 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18B5
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Gewicht pro Akku 730 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073816 MB18
EAN / GTIN 4002395381449
Herstellernummer 4932430483

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ Akku-Technologie.
  • Für alle professionellen Anwender geeignet.
  • LED-Akku-Ladestandsanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
  • Problemloser Einsatz bis zu - 20 °C.

Passend für:

Schiebeakkusystem M18 für alle Milwaukee 18V-Li-Ionen-Geräte.

Hinweis:

Bei Nutzung von Milwaukee M18 Geräten die mit Chemikalien in Kontakt kommen, wird die Verwendung des Akkus MB18-CR empfohlen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb