Schnittschutzhandschuhe

mm
-
mm
kg
-
kg
372 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Schützen Sie Ihre Hände mit Schnittschutzhandschuhen

Schnittschutzhandschuhe gehören zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Mit ihrer Hilfe werden Schnittverletzungen durch scharfkantige Werkzeuge und Arbeitsmaterialien vermieden. Ob in der Montage, Metall- oder Glasverarbeitung, in der Lebensmittel- oder Automobilindustrie – schnittfeste Handschuhe verringern das Risiko von Schnittverletzungen an den Händen erheblich, ohne dabei die Bewegungsfreiheit bei der Arbeit einzuschränken. Unsere Schnittschutzhandschuhe überzeugen darüber hinaus mit einer angenehmen Passform, atmungsaktivem Gewebe sowie hoher Abriebfestigkeit, was den Handschuhen eine lange Lebensdauer verleiht. Hier im Online-Shop der Hoffmann Group stehen Ihnen zahlreiche Schnittschutzhandschuhe sowie viele weitere Schutzhandschuhe zur Auswahl.

Warum Schnittschutzhandschuhe so wichtig sind

Schnittwunden an den Händen können nicht nur sehr schmerzhaft sein, sondern Ihre Mitarbeiter auch für lange Zeit beim Arbeiten beeinträchtigen oder sogar für einen längeren Krankheitsausfall sorgen. Achten Sie deshalb auf einen entsprechenden Handschutz Ihrer Angestellten. Hochwertige Schnittschutzhandschuhe bieten Schutz gegen mechanische Gefährdungen. Zudem sind sie besonders durchstichfest. Dank innovativer Materialzusammensetzungen werden Bewegungsfreiheit und die Fingerfertigkeit während der Arbeit nicht eingeschränkt. Die Handschuhe können für verschiedene Arbeitsbereiche eingesetzt werden, z. B.:

  • zur Glasherstellung
  • bei der Montage von Metall- und Bauteilen
  • für die Blechverarbeitung
  • für Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung
  • bei der Handhabung scharfkantiger Objekte
  • für den Zuschnitt von leicht öligen Kleinteilen
  • zur Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
  • für den Umgang mit öligen Blechen und Maschinenteilen
  • bei Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten

Schutzhandschuhe aus hochmodernen Materialien

In unserem Sortiment mit Arbeitshandschuhen erhalten Sie aus modernen und leistungsstarken Materialien gefertigte Schnittschutzhandschuhe. Je nach Materialzusammensetzung eignen sich die Handschuhe für unterschiedliche Arbeitsbereiche.

  • Modelle mit reiner PU-Beschichtung sorgen für einen guten Griff in trockenen und leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Mit ihnen lassen sich sehr feinfühlige Arbeiten in gering verschmutzter oder leicht öliger Umgebung erledigen. Die atmungsaktiven Handschuhe sind aus einem schweißabsorbierenden Material gefertigt und bieten hohe Fingerfertigkeit und bestes Tastgefühl.
  • Schnittschutzhandschuhe mit einer Vollbeschichtung aus Nitril und einer zweiten Innenhandbeschichtung aus gesandetem Nitril ermöglichen eine Kombination aus Ölabweisung und sicherem Griff bei fettigen, öligen Gegenständen.
  • Handschuhe mit Vinyl-Beschichtung zeichnen sich durch einen guten Schnittschutz, eine hohe Abriebfestigkeit und ein angenehmes Tragegefühl aus. Die Vinyl-Benoppung auf der Innenhand sorgt für einen sicheren Griff in trockener Umgebung – ideal für Kartonage- und Logistikarbeiten.
  • Viele Handschuhe sind silikonfrei. Abdruckfreie beziehungsweise silikonfreie Schutzhandschuhe verhindern, dass Abdrücke auf den produzierten Gütern zurückbleiben. Dies ist unter anderem für spätere Lackierarbeiten sehr wichtig.

Bei uns finden Sie sowohl Schnittschutzhandschuhe für bestimmte Arbeitsbereiche sowie Allround-Modelle und Schutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten. Bei besonders gefährlichen und anspruchsvollen Arbeiten sind Schnittschutzhandschuhe mit gepolsterten Handinnenflächen, Protektoren am Handrücken und Verstärkungen an den Fingergelenken empfehlenswert. Die Verstärkungen bieten Schutz vor Schlägen und Quetschungen. Wir bieten Ihnen auch länger gestrickte schnittfeste Handschuhe an, die den unteren Armbereich bedecken. Diese werden als Schnittschutz für die Pulsadern eingesetzt und ersetzen damit einen zusätzlichen Armschutz.

Schnittfeste Handschuhe mit hohem Tragekomfort

Neben den verwendeten Materialien spielen auch der Komfort und die Ergonomie der Schutzhandschuhe eine entscheidende Rolle. Der Anspruch: Auch wenn Ihre Mitarbeiter schnittfeste Handschuhe tragen, sollen sie präzise und schnell arbeiten können. Dafür müssen die Schnittschutzhandschuhe

  • bequem sitzen
  • eine hohe Flexibilität ermöglichen
  • möglichst atmungsaktiv sein und für eine gutes Handschuhklima sorgen
  • eine gute Schnitt- und Abriebfestigkeit bieten
  • ein angenehmes Tastgefühl gewährleisten.

Voraussetzung für einen hohen Tragekomfort ist die richtige Größe. Bei zu kleinen oder zu großen Ausführungen können die Handschuhe nicht ihre volle Schutzfunktion erfüllen. Bei uns im Shop erhalten Sie Schnittschutzhandschuhe in verschiedenen Größen. Tipp: Vor der eigentlichen Arbeit sollten die Handschuhe probegetragen werden, um die richtige Passform zu ermitteln.

Schnittschutz: Einstufung der Schutzklassen

Bisher erfolgte in Europa die Einstufung der Schutzklasse nach Norm EN 388:2003. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung der Materialien und der Verwendung sogenannter Hochleistungsfasern war eine Anpassung der Prüfungen und Klassifizierung von Schnittschutzhandschuhen notwendig. Seit 2016 gilt die Norm EN 388:2016. Nach dieser werden Schnittschutzhandschuhe in die Schutzlevel 1 bis 5 eingestuft. Je höher das Level, desto schnittfester der Handschuh. Den höchsten Schnittschutz bieten demnach die Handschuhe mit dem Schutzlevel 5. Ab Level 3 spricht man von schnitthemmenden Schutzhandschuhen. Diese Schutzklasse ist ausreichend für alle herkömmlichen Arbeiten mit spitzen und scharfen Gegenständen und Werkzeugen. Bei hoher Schnittgefährdung, zum Beispiel in der glasverarbeitenden Industrie oder bei Arbeiten mit scharfen Schneidewerkzeugen sind schnittfeste Handschuhe mit dem Schutzlevel 5 notwendig.

Hochwertige Schnittschutzhandschuhe online kaufen bei der Hoffmann Group

Ganz gleich, für welche Arbeiten und für welche Industriebereiche Sie schnittfeste Handschuhe benötigen, bei uns finden Sie dazu die passenden Produkte. Wir bieten Ihnen Sicherheit für die Hände bei jedem Einsatz. Sie erhalten hier im Online-Shop Ausführungen in Premiumqualität und zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis. Klicken Sie sich durch unsere Angebote und entdecken Sie auch unsere hochwertigen Chemikalienschutzhandschuhe, Hitzeschutzhandschuhe sowie unsere praktischen Einweghandschuhe.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb