Schnittschutz-Armschutz 11-250 narrow 40 cm

Artikel-Nr.: 094586 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
859 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Silikonfrei; Lebensmittel Zertifizierung
EN 388 2X42B
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Schnittschutzklasse B
Verwendung mehrweg
Trägermaterial HPPE
Farbe schwarz
Länge 10 mm
Anwendungsbereich Allround
Gewicht 18,5 g
Inhalt 1
Produktart Arm-Schnittschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094586 40
EAN / GTIN 10076490450851
Herstellernummer 11-250 - 16 - NARROW

Beschreibung

Ausführung:

Schnittschutz-Armschutz mit INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für Schnittschutzklasse B und ein weiches, kühles Tragegefühl. Die Nahtloskonstruktion gewährleistet eine gute Passform. Ideal zur Kombination mit Schnittschutzhandschuhen.
HyFlex® 11-250. Ohne Daumenloch.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226