Handschuh-Paar HyFlex® 11-423, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094471 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,98 € / Paar
  • ab 12 Paar
    10,82 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
Stricktechnologie 13G
Passform sehr gut
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung PU/Nitril
Material PU/Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau / lime
Norm EN 407
Material Beschichtung PU/Nitril
Handschuhgröße 7
Gewicht 30 g
Länge 225 mm
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 3
EN 388 Weiterreißfestigkeit 3
EN 388 Durchstichfestigkeit 2
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Atmungsaktivität gut
DMF-frei ja
Tastgefühl gut
Nassgriff gut
Ölgriff gut
Hitzeschutz Beständig bis 100 °C
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094471 7
EAN / GTIN 10076490053434
Herstellernummer 11-423/7

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-423. Wasserbasierte PU-Nitrilbeschichtung. Frei von Silikon und DMF. Bis 100 °C hitzebeständig. Besonders geeignet zum Zuschneiden von trockenen oder ölbenetzten Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb