Handschuh-Paar uvex athletic D5XP 7

Artikel-Nr.: 094464 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    11,94 € / Paar
  • ab 10 Paar
    9,95 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: D

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4X43D
    Trägermaterial HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan
    Beschichtung Nitril
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Allround
    Farbe grau / anthrazit
    Handschuhgröße 7
    Gewicht 58 g
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
    Schnittschutzklasse D
    Produktart Schnittschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094464 7
    EAN / GTIN 4048612062357
    Herstellernummer 6003007

    Beschreibung

    Ausführung:

    uvex athletic D5XP. Besonders leichter Schnittschutzhandschuh (Level D) mit hoher Atmungsaktivität und sehr guter Griffsicherheit in trockener und leicht feuchter Umgebung. Die verstärkte Daumenbeuge sorgt für einen erhöhten Verschleißschutz.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb