Handschuh-Paar Camapur® Cut 627+, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094476 7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    16,37 € / Paar
  • ab 10 Paar
    13,64 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 13G
  • elektrostatische Eigenschaft: 0,3 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Camapur®
Inhalt 1
Stricktechnologie 13G
elektrostatische Eigenschaft 0,3 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Herstellerbezeichnung Camapur Cut 627+
Passform sehr gut
EN 388 4341X
Trägermaterial HPPE
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau / schwarz
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 7
Gewicht 73 g
Länge 240 mm - 260 mm
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 3
EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Atmungsaktivität sehr gut
DMF-frei ja
Tastgefühl gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094476 7
EAN / GTIN 4008198862772
Herstellernummer 062707841E

Beschreibung

Ausführung:

Camapur® Cut 627+. Flexibler Schnittschutzhandschuh für Montagearbeiten in trockener und leicht öliger Arbeitsumgebung. Mit dünner PU-Beschichtung für hohen Tragekomfort und erhöhte Atmungsaktivität. Gute Griffsicherheit auch bei leicht öligen Bauteilen. Besonders geeignet für die Blechverarbeitung, Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar Camapur® Cut 627+, Handschuhgröße: 7

Handschuh-Paar Camapur® Cut 627+, Handschuhgröße: 7

auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,37 €
ab 10  St.
13,64 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,92 €
ab 10  St.
9,10 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,92 €
ab 10  St.
9,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 125 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,24 €
6,90 €
ab 12  St.
7,70 €
5,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 490 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,24 €
6,90 €
ab 12  St.
7,70 €
5,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 407 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
7,44 €
ab 12  St.
8,90 €
6,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 353 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
7,92 €
ab 12  St.
8,90 €
6,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 158 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,14 €
7,86 €
ab 12  St.
10,95 €
6,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 125 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,14 €
7,86 €
ab 12  St.
10,95 €
6,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 460 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,82 €
ab 12  St.
4,02 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 238 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,45 €
ab 12  St.
3,71 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 420 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,82 €
ab 12  St.
4,02 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,45 €
ab 12  St.
3,71 €
Beschichtung PU PU / Nitrilschaum PU / Nitrilschaum PU PU Nitrilschaum Nitrilschaum Nitrilschaum Nitrilschaum PU PU PU PU
Farbe grau / schwarz schwarz / blau schwarz / blau grau / orange grau / orange schwarz / grau schwarz / grau grau / schwarz grau / schwarz grau grau grau grau
Verwendung mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg
EN 388 4341X 4X42C 4X42C 4X42B 4X42B 4342C 4342C 4331C 4331C 4342C 4241B 4342C 4241B
Schnittschutzklasse B C C B B C C C C C B C B
Produktart Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuhe
Beschichtungsvariante Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche Handinnenfläche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb