Handschuh-Paar Cut B 9

Artikel-Nr.: 094405 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    9,24 € / Paar
  • ab 12 Paar
    7,70 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 073 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: LABS-frei; Silikonfrei
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft LABS-frei; Silikonfrei
EN 388 4X42B
Trägermaterial Nylon / Spezialgarn / Spandex
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 180 mm
Farbe grau / orange
Handschuhgröße 9
Stricktechnologie 18G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094405 9
EAN / GTIN 4062406131210
Herstellernummer 094405 9

Beschreibung

Ausführung:

Alle Bestandteile, sowohl Trägermaterial als auch Beschichtung, frei von Silikon (geprüft durch das Fraunhofer Institut). Daher bestens geeignet für Einsatzbereiche in der Automobilindustrie oder Lackierereien.
Silikonfreier Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Passform und leichtem Gewicht. Durch die hohe Fingerfertigkeit sehr gute Eignung für den präzisen Umgang mit kleinen scharfkantigen Teilen. Spezialgarn mit Spandex aus 18-Gauge-Stricktechnologie und widerstandsfähiger Polyurethanbeschichtung.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb