Handschuh-Paar Eco Cut C, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094636 7
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    4,82 € / Paar
  • ab 12 Paar
    4,02 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 229 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Stricktechnologie: 13G
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stricktechnologie 13G
EN 388 4342C
Trägermaterial Nylon
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Farbe grau
Handschuhgröße 7
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094636 7
EAN / GTIN 4062406574314
Herstellernummer 094636 7
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe für den täglichen Gebrauch. Mit widerstandsfähiger PU-Beschichtung.
HOLEX Eco Cut C. Schnittschutzstufe C zum Schutz vor hohen Schnittgefahren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schützt nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen und elektrischen Gefahren.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb