{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Wall | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Výška | 2 067 mm | |
Úžitková šírka | 600 mm | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Nosnosť | 75 kg | |
Hmotnosť | 69 kg | |
Druh produktu | Stanica prvej pomoci |
Číslo položky | 978010 NL | |
EAN/GTIN | 4062406755744 | |
Číslo výrobcu | 978010 NL |