FIRST AID Wall osadená, pojazdná AT

Č. pol.: 978010 AT
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Wall
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9
Šírka 600 mm
Hĺbka 750 mm
Výška 2 067 mm
Úžitková šírka 600 mm
⌀ kolesa 125 mm
Nosnosť 75 kg
Hmotnosť 69 kg
Druh produktu Stanica prvej pomoci

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 978010 AT
EAN/GTIN 4062406755461
Číslo výrobcu 978010 AT

Popis

Prevedenie:

Mobilná kompletná sada na poskytovanie sortimentu prvej pomoci. Veľmi stabilný, dvojstenný podstavec z oceľového plechu, obojstranne použiteľné dierované steny □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie. So 4 vodiacimi kolieskami, ⌀ 125 mm, 2 s parkovacou brzdou.
Vrátane súpravy prvej pomoci Č. 978051 Veľ. AT

Rozsah dodávky:

UNI Wall pojazdný č. 955451 veľ. M; označovacia tabuľa pre UNI Wall č. 955453 veľ. GREEN; UNI Line piktogram č. 955474 veľ. FIRSTAID.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nie je možné konfigurovať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka