{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Séria | Work-Tec Ergo | |
Prevedenie | vysoká výška sedenia | |
Šírka sedu | 460 mm | |
Hĺbka sedu | 470 mm | |
Operadlo Výška | 580 mm | |
Prestavenie výšky Rozsah | 590 mm - 860 mm | |
Operadlo Rozsah prestavenia výšky | 60 mm | |
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch | 6 Stupeň | |
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu | 60 mm | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Druh produktu | ESD pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 972677 ESD | |
EAN/GTIN | 4016849944012 | |
Číslo výrobcu | 9031C-CP01-3218 |