Pracovná otočná stolička ESD, látka, s kolieskami, nízka ESD

Č. pol.: 972674 ESD
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Séria Work-Tec Ergo
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
Operadlo Rozsah prestavenia výšky 60 mm
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch 6 Stupeň
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu 60 mm
Farba Materiál sedadla čierna
Druh produktu ESD pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972674 ESD
EAN/GTIN 4016849943961
Číslo výrobcu 9033C-9801-3218

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD textilného čalúnenia. Pohodlné a priedušné, odolné. Pohodlné čalúnenie s ergonomickým operadlom a horizontálnym prešívaním, s praktickými posuvnými rukoväťami. S ergonomickým balíkom: Synchrónna technológia vrátane regulácie hmotnosti. Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Operadlo s vodivým plastovým krytom a posuvnými rukoväťami.
Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Norma:

Vodivosť podľa DIN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Work-Tec Ergo" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka