Pár multifunkčných lakťových opierok ESD s nastaviteľnou výškou pre Work-Tec Ergo ESD

Č. pol.: 972679 ESD
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Séria Work-Tec Ergo
    Druh produktu Lakťová opierka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 972679 ESD
    EAN/GTIN 4016849701714
    Číslo výrobcu 9039E

    Popis

    Prevedenie:

    Na odľahčenie hornej polovice tela a paží sú lakťové opierky 4D nastaviteľné do výšky (110 mm), šírky (50 mm) a hĺbky (60 mm) a navyše výkynia (45°).

    Norma:

    Vodivosť podľa DIN 61340-5-1.

    Vhodné pro:

    ESD pracovné stoličky Work-Tec Ergo č. 972674 – 972678.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Work-Tec Ergo" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka