Otočná pracovná stolička ESD, syntetická koža, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká ESD

Č. pol.: 972673 ESD
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Séria Work-Tec Ergo
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 590 mm - 860 mm
Operadlo Rozsah prestavenia výšky 60 mm
Prestavenie sklonu sedu Áno
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch 6 Stupeň
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu 60 mm
Farba Materiál sedadla čierna
Druh produktu ESD pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972673 ESD
EAN/GTIN 4016849944005
Číslo výrobcu 9031C-2571-3218

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD koženkového poťahu. Pohodlné a priedušné, odolné. Komfortné čalúnenie s ergonomickým operadlom a horizontálnym prešívaním, s praktickými posuvnými rukoväťami. S ergonomickým balíkom: synchrónna technológia vrátane regulácie hmotnosti. Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Operadlo s vodivým plastovým plášťom a posuvnými rukoväťami.
Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Norma:

Vodivosť podľa DIN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Work-Tec Ergo" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka