{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Dĺžka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Hrúbka | 51,6 mm | |
Dĺžka dosky | 1 500 mm | |
Materiál pracovná doska | objemovo vodivá drevotriesková doska | |
Obloženie Pracovná doska | vodivý HPL laminát | |
Hrúbka obloženia | 0,8 mm | |
Farba Povrch pracovnej dosky | svetlosivá RAL 7035 | |
Vybavenie ESD | áno | |
Krycia vrstva vodivá | áno | |
objemovo vodivé jadro | áno | |
Zosilňovací profil vnútorný v pracovnej doske | 30×30×3 mm | |
Uzemnenie | stredové, na spodnej strane pracovnej dosky | |
Druh produktu | Doska pracovného stola |
Číslo položky | 972160 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406166960 |