pracovná doska ESD 2000

Č. pol.: 972160 2000
(468,69 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Dĺžka 2 000 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 51,6 mm
Dĺžka dosky 2 000 mm
Materiál pracovná doska objemovo vodivá drevotriesková doska
Obloženie Pracovná doska vodivý HPL laminát
Hrúbka obloženia 0,8 mm
Farba Povrch pracovnej dosky svetlosivá RAL 7035
Vybavenie ESD áno
Krycia vrstva vodivá áno
objemovo vodivé jadro áno
Zosilňovací profil vnútorný v pracovnej doske 30×30×3 mm
Uzemnenie stredové, na spodnej strane pracovnej dosky
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972160 2000
EAN/GTIN 4062406166977
Číslo výrobcu 972160 2000

Popis

Prevedenie:

Nosná doska z objemovo vodivej drevotrieskovej dosky 50 mm. Vrchná vrstva z vodivého pružného laminátu HPL EGB 0,8 mm. Spodná strana s protiťahom z bieleho laminátu. Antistatická 3 mm hrana ABS po celom obvode.
S vnútornou oceľovou rúrkou ako zosilňujúcim profilom.

Poznámka:

Stredový otvor pre uzemňovací modul č.972827 veľ. INT2W na spodnej strane pracovnej dosky ESD. Je potrebné objednať samostatne. Je potrebné objednať samostatne.
Pracovnú dosku ESD možno použiť iba s podnožami ESD a rohovými plechmi ESD.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.