Vlhkomer s teplomerom 608H2

Č. pol.: 474050 608H2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 105,00 € PU (ks)
  • 116,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
    Merací rozsah Teplota -10 °C - 70 °C
    Merací rozsah relatívna vlhkosť 2 % - 98 %
    Merací rozsah Rosný bod td -40 °C - 70 °C
    Rozlíšenie Teplota (0 - 50°C) 0,1 °C
    Najväčšia prípustná chyba Rosný bod td ±0,5 (pri 25 °C) °C
    Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť 2 %
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Šírka 111 mm
    Výška 90 mm
    Hĺbka 40 mm
    Druh produktu Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 474050 608H2
    EAN/GTIN 4029547000331
    Číslo výrobcu 0560 6082

    Popis

    Prevedenie:

    Na presné určenie vlhkosti, teploty a rosného bodu. Odolný voči zaroseniu. Bez potreby údržby. Indikátor min./max. s funkciou Reset. Možnosť postavenia alebo zavesenia.
    S dodatočnou funkciou alarmu (blikanie) pri prekročení hraničnej hodnoty.

    Použitie:

    Ideálny na monitorovanie izbovej klímy.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane batérie č. 081561 veľ. 6LR61 a kalibračného protokolu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka