Uzemňovacia súprava, Spojovací patentný gombík: 10,3mm

Č. pol.: 972815 10,3
(10,80 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Spojovací patentný gombík Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Kontaktné pripojenie Tlačidlo (1) uzemňovací náramok pripojenie ⌀ 4,0 mm
Kontaktné pripojenie Tlačidlo (2) pripojenie špirálového kábla ⌀ 10,3 mm
Uzemnenie osôb primárne
Typ kábla špirálový
Dĺžka kábla 2,4 m
Druh produktu Uzemnenie osôb

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972815 10,3
EAN/GTIN 4057989604091
Číslo výrobcu C-193 137V

Popis

Prevedenie:

Súprava obsahuje: 1× textilný uzemňovací náramok modrý, nastaviteľný, patentka 4,0 mm, č. 972802 veľ. B.
Špirálový kábel s tlačidlom 4,0 a 10,3 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka