Lišta ESD s boxami na drobnosti 2000/LEER

Č. pol.: 972121 2000/LEER
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vstavaná výška 90 mm
Nosnosť 50 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972121 2000/LEER
EAN/GTIN 4062406167493
Číslo výrobcu 972121 2000/LEER

Popis

Prevedenie:

Lišta z oceľového plechu. Jednu lištu možno vybaviť rôznymi boxami na malé diely. Nosnosť rozložená po dĺžke 50 kg.

Vhodné pro:

Montáž zavesením do nosných stĺpikov ESD č. 972080 a montážneho vozíka ESD č. 972060 (iba veľ. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Dĺžka mm / počet nádob Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka