Otvorené úložné boxy ESD z PP jednotlivo, čierna, Typ: ECB4

Č. pol.: 972330 ECB4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
379 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 125 mm
Šírka 145 mm
Hĺbka 235 mm
Šírka vo vnútri 127 mm
Hĺbka zvnútra 180 mm
Farba čierna
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972330 ECB4
EAN/GTIN 8055520404052
Číslo výrobcu CB 4 MC - 1394004197

Popis

Prevedenie:

Kvalitná stohovateľná skladovacia nádoba z elektricky vodivého plastu. Odolný voči väčšine kyselín a olejov. Odolné voči teplotám od −20 °C do 80 °C
Farba: čierna.

Vhodné pro:

Lišta na box č. 972121 (ale nie veľ. ECB3Z a ECB2).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka