Otvorené úložné boxy ESD z PP jednotlivo ECB5

Č. pol.: 972330 ECB5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
359 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 75 mm
Šírka 100 mm
Hĺbka 175 mm
Šírka vo vnútri 87 mm
Hĺbka zvnútra 129 mm
Farba čierna
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972330 ECB5
EAN/GTIN 8055520405059
Číslo výrobcu CB 5 MC - 1394005197

Popis

Prevedenie:

Kvalitná stohovateľná skladovacia nádoba z elektricky vodivého plastu. Odolný voči väčšine kyselín a olejov. Odolné voči teplotám od −20 °C do 80 °C
Farba: čierna.

Vhodné pro:

Lišta na box č. 972121 (ale nie veľ. ECB3Z a ECB2).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.