Lišta ESD s boxami na drobnosti 2000/13

Č. pol.: 972121 2000/13
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka mm / počet nádob Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Multifix Prevedenie s úložným boxom
    Vstavaná výška 130 mm
    Počet nádob 13
    Nádoba Typ ECB4
    Farba Priehľadný úložný box čierna
    Nosnosť 50 kg
    Druh produktu Lišta na boxy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 972121 2000/13
    EAN/GTIN 4062406329259
    Číslo výrobcu 972121 2000/13

    Popis

    Prevedenie:

    Lišta z oceľového plechu. Jednu lištu možno vybaviť rôznymi boxami na malé diely. Nosnosť rozložená po dĺžke 50 kg.

    Vhodné pro:

    Montáž zavesením do nosných stĺpikov ESD č. 972080 a montážneho vozíka ESD č. 972060 (iba veľ. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

    Lakování:

    Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka