Kontajner ESD 16G so zásuvkami pojazdný 500/4

Č. pol.: 972022 500/4
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška plášťa mm/počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednoručný
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednoručný
Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 700 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 425 mm
Úžitková výška pre zásuvky 425 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 425 mm
Zásuvky Úžitková šírka 300 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 12
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy 2
so zvýšeným okrajom Áno
Počet zásuviek 4
Maximálna nosnosť 250 kg
Prevedenie pojazdný; so zásuvkami
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Hmotnosť 54 kg
Druh produktu Montážny vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972022 500/4
EAN/GTIN 4062406166939
Číslo výrobcu 972022 500/4

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.
S dvoma pevnými a dvoma otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska s brzdou na koliesko a otočný veniec) ⌀ 125 mm s oderuvzdornými, vodivými kolieskami. Zásuvky s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou zabraňuje otvoreniu zásuvky počas prepravy.

Použitie:

Zásuvková skrinka na samostatné vybavenie pracovnej stanice ESD č. 972010972015, pracoviská s nastaviteľnou výškou ESD č. 972017 alebo pre pracovné stoly ESD č. 972150972195.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50; 75; 100; 200

Lakování:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka